Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager HM 88542/2/510/2/QCL7C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100HM 88542/2/510/2/QCL7C
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HM 88542/2/510/2/QCL7C
EAN/GTIN:
     7316570364651
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager HM 88542/2/510/2/QCL7C Komplettlager Innendurchmesser 31,750 Aussendurchmesser 73,025 Breite 29,370, HM 88542/2/510/2/QCL7C, HM 88542/2/510/2/QCL7C, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
31.750 mm
Aussendurchmesser D:
73.025 mm
Breite B:
29.370 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
zoellig
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 39,16*
€ 67,19*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 58,50*
€ 76,22*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 116,87*
€ 148,45*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.