Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Winkelring HJ 315 EC/VA301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100HJ 315 EC/VA301
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HJ 315 EC/VA301
EAN/GTIN:
     7316570575538
Suchbegriffe:
Winkelring
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
Winkelring HJ 315 EC/VA301 SKF Winkelring HJ 315 EC/VA301, Baureihe: HJ, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Zylinderrollenlager, Innendurchmesser d: 75,000 mm, Aussendurchmesser D: 104,150 mm, Breite B: 11,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 5412, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050901, eclass 6. 2: 23050901, eclass 7. 1: 23050901, eclass 10. 1: 23050901, eclass 11: 23050901, UNSPSC 11. 2: 31171500, HJ 315 EC/VA301, HJ 315 EC/VA301, SKF, Winkelring
Weitere Informationen:
Baureihe:
HJ
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
75.000 mm
Aussendurchmesser D:
104.150 mm
Breite B:
11.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 120,41*
€ 149,59*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 122,92*
€ 152,12*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 140,64*
€ 175,19*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 141,07*
€ 179,68*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 235,47*
€ 276,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.