Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Winkelring HJ 208 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100HJ 208 EC
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HJ 208 EC
EAN/GTIN:
     7316570589559
Suchbegriffe:
Winkelring
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
Winkelring HJ 208 EC SKF Winkelring HJ 208 EC, Baureihe: HJ, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Zylinderrollenlager, Innendurchmesser d: 40,000 mm, Aussendurchmesser D: 53,950 mm, Breite B: 5,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 5412, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050901, eclass 6. 2: 23050901, eclass 7. 1: 23050901, eclass 10. 1: 23050901, eclass 11: 23050901, UNSPSC 11. 2: 31171500, HJ 208 EC, HJ 208 EC, SKF, Winkelring
Weitere Informationen:
Baureihe:
HJ
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
53.950 mm
Breite B:
5.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 39,38*
€ 42,66*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 40,09*
€ 52,56*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 44,43*
€ 58,37*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 45,69*
€ 61,46*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 76,58*
€ 96,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.