| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100AXK 120155 Herst.-Nr.: AXK 120155 EAN/GTIN: 7316577711328 |
| |
|
| | |
| Axialnadelkraenze AXK 120155 Innendurchmesser 120,000 Aussendurchmesser 155,000 Breite 4,000, AXK 120155, AXK 120155, SKF, Axialnadelkraenze Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelkraenze | Baureihe: | AXK | Innendurchmesser d: | 120.000 mm | Aussendurchmesser D: | 155.000 mm | Breite B: | 4.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Norm: | DIN 5405 | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,63* | € 47,95* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,77* | € 49,23* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 40,58* | € 51,00* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 44,35* | € 55,57* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,6683* | € 55,9483* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|