| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1849485-BP Herst.-Nr.: AXK120155-A/0-10 EAN/GTIN: 4012802369021 |
| |
|
| | |
| Axial-Lagerkränze AXK120155-A/0-10
Axial-Lagerkränze AXK, nach DIN 5 405-2
Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus Kunststoff- oder Metall-Axialkäfigen mit integrierten Nadelrollen und haben eine sehr geringe axiale Bauhöhe. Die Kränze nehmen hohe axiale Kräfte in einer Richtung auf. Radiallasten müssen separat aufgenommen werden. Axial-Nadelkränze setzen voraus, dass gehärtete und geschliffene Anlaufflächen als Laufbahn genutzt werden können. Nachsetzzeichen: TV = Kunststoffkäfig · A = Standard.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 155 mm · Bohrungs-Ø: 120 mm · Gewicht: 13 g · Herst.-Teilenr.: AXK120155-A/0-10 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Axial-Lagerkränze · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 4 mm · Produktabmessung, Ø: 155 mm · Typ (Hersteller-Typ): AXK120155-A/0-10 · Weitere technische Daten: einseitig wirkend, nach DIN 5405-3
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 155 mm x 4 mm | Produktabmessung, Ø: | 155 mm | Produktabmessung, Länge: | 4 mm | Produktabmessung, Breite: | 155 mm | Marke: | INA | Herst.-Teilenr.: | AXK120155-A/0-10 | Typ (Hersteller-Typ): | AXK120155-A/0-10 | Bohrungs-Ø: | 120 mm | Außen-Durchmesser: | 155 mm | Gewicht: | 13 g | Produkt-Art: | Axial-Lagerkränze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,53* | € 33,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 25,59* | € 33,14* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 31,97* | € 40,15* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 32,5634* | € 41,0334* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,86* | € 56,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|