Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialnadelkraenze AXK 110145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100AXK 110145
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AXK 110145
EAN/GTIN:
     7316577711274
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialnadelkraenze AXK 110145 Innendurchmesser 110,000 Aussendurchmesser 145,000 Breite 4,000, AXK 110145, AXK 110145, SKF, Axialnadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelkraenze
Baureihe:
AXK
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
145.000 mm
Breite B:
4.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 5405
UNSPSC:
31171512
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 35,31*
€ 39,42*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,47*
€ 42,47*
6 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 33,50*
€ 42,69*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 34,44*
€ 46,68*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 36,68*
€ 46,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AXK110145-A/0-10
ab € 21,14*
Ähnlich
NTN
AXK1122
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.