Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialscheiben AS 0619


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100AS 0619
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AS 0619
EAN/GTIN:
     7316570437607
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Axialscheiben AS 0619 Innendurchmesser 6,000 Aussendurchmesser 19,000 Breite 1,000, AS 0619, AS 0619, SKF, Axialscheiben
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axiallagerscheiben
Baureihe:
AS
Innendurchmesser d:
6.000 mm
Aussendurchmesser D:
19.000 mm
Breite B:
1.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 5405
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe skf, axialscheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,49*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,73*
3 Tage
75
10
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,73*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,80*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 0,50*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AS0619
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.