Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Dünne AS Universalscheibe für Axial-Nadellager AS 0619


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFAS 0619
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AS 0619
EAN/GTIN:
     7316570437607
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Dünne Universalscheiben für Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Federstahl. Beide Seiten der Unterlegscheiben sind poliert und als Laufbahnen geeignet. Die Unterlegscheiben können als kostengünstige Lösungen dienen, wenn die benachbarten Maschinenkomponenten nicht gehärtet sind, aber eine ausreichende Steifigkeit aufweisen, und lediglich mit mittleren Unwuchten zu rechnen ist. Sie können als Wellen- und Gehäusescheiben für Lager der Reihe AXK und als Wellenscheiben für Lager der Reihe AXW verwendet werden. Volle Austauschbarkeit von Unterlegscheiben;Minimaler axialer Platzbedarf;Kostengünstige Lösungen möglich
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
57 mm
Verpackungslänge:
55 mm
Packungsbreite:
23 mm
Verpackungsvolumen:
72.105 cm³
Bohrungsdurchmesser:
6 mm
Dicke:
1 mm
Lagerteil:
Dünne Universalscheibe
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe skf, axialscheibe, SKF, AS 0619, 07316570437607
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,49*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,70*
Lager 214
52
10
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,73*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,79*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AS0619
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.