Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Hochgenauigkeits-Schraegkugellager 7016 CDGA/P4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Hochgenauigkeits-Schraegkugellager 7016 CDGA/P4A
Artikel-Nr.:
     1689-1007016 CDGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7016 CDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316574867578
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Hochgenauigkeits-Schraegkugellager 7016 CDGA/P4A Innendurchmesser 80,000 Aussendurchmesser 125,000 Breite 22,000, 7016 CDGA/P4A, 7016 CDGA/P4A, SKF, Hochgenauigkeits-Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
70
Herstellerartikelgruppe:
Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
125.000 mm
Breite B:
22.000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 998,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,83*
€ 1.311,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,37*
€ 1.309,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,73*
€ 1.263,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,07*
€ 1.230,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,00*
€ 1.187,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
7016UCG/GNP42U3G
ab € 224,76*
Ähnlich
FAG
10054920
ab € 204,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.