Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 639174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100639174
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     639174
EAN/GTIN:
     7316577298966
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
kegelrollenlager außendurchmesser 5...
Einreihige Kegelrollenlager 639174 Innendurchmesser 26,000 Aussendurchmesser 52,000 Breite 15,000, 639174, 639174, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
63
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
26.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
15.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,25*
€ 16,24*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 12,64*
€ 17,42*
1 Tag
143
1
€ 7,90*
ab € 12,72*
€ 17,50*
5 Tage
139
1
€ 10,00*
ab € 14,66*
€ 19,67*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 52,05*
€ 63,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.