Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 6206-2RZTN9/HC5C3WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-1006206-2RZTN9/HC5C3WT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6206-2RZTN9/HC5C3WT
EAN/GTIN:
     7316571529295
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
skf rillenkugellager einreihig inne...
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager 6206-2RZTN9/HC5C3WT Innendurchmesser 30,000 Aussendurchmesser 62,000 Breite 16,000, 6206-2RZTN9/HC5C3WT, 6206-2RZTN9/HC5C3WT, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
62
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
62.000 mm
Breite B:
16.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Dichtungen:
Zwei reibungsarme Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RZ/2RSL/LLB
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 85,19*
€ 99,31*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 84,69*
€ 99,35*
5 Tage
28
1
€ 10,00*
ab € 106,82*
€ 119,40*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 115,05*
€ 130,33*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 400,81*
€ 440,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,82*
€ 524,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,48*
€ 513,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,64*
€ 505,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,33*
€ 495,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,81*
€ 476,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.978,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.