Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 6206-2RS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1006206-2RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6206-2RS1
EAN/GTIN:
     7316571657882
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
Einreihige Rillenkugellager 6206-2RS1 Innendurchmesser 30,000 Aussendurchmesser 62,000 Breite 16,000, 6206-2RS1, 6206-2RS1, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
62
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
62.000 mm
Breite B:
16.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 8,90*
ab € 3,44*
€ 4,68*
3 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 4,69*
2 Tage
39450
1
€ 7,90*
ab € 3,82*
€ 5,16*
2 Tage
38778
1
€ 4,90*
ab € 3,91*
€ 5,28*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,96*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,96* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 864,91*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,81*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.