| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1006002-2Z Herst.-Nr.: 6002-2Z EAN/GTIN: 7316572053737 |
| |
|
| | |
| Einreihige Rillenkugellager 6002-2Z Innendurchmesser 15,000 Aussendurchmesser 32,000 Breite 9,000, 6002-2Z, 6002-2Z, SKF, Einreihige Rillenkugellager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 60 | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Rillenkugellager | Innendurchmesser d: | 15.000 mm | Aussendurchmesser D: | 32.000 mm | Breite B: | 9.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Zwei Deckscheiben | Dichtung Nachsatz: | 2Z/ZZ/2ZR | Norm: | DIN 625 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,67* | € 2,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,67* | € 2,36* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,76* | € 2,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,77* | € 2,50* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,23* | € 3,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,23* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|