| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100361204 R Herst.-Nr.: 361204 R EAN/GTIN: 7316577650214 |
| |
|
| | |
| Laufrolle 361204 R Innendurchmesser 20,000 Aussendurchmesser 52,000 Breite 14,000, 361204 R, 361204 R, SKF, Laufrolle Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 52.000 mm | Breite B: | 14.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,55* | € 11,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,56* | € 11,84* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,81* | € 13,60* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,32* | € 15,67* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,15* | € 15,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|