Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 32940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10032940
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32940
EAN/GTIN:
     7316577120786
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 32940 Innendurchmesser 200,000 Aussendurchmesser 280,000 Breite 51,000, 32940, 32940, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
329
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
280.000 mm
Breite B:
51.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,81*
€ 408,24*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 420,36*
€ 454,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 462,11*
€ 499,47*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,18*
€ 506,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 548,97*
€ 586,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,62*
€ 541,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,48*
€ 539,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,68*
€ 535,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,48*
€ 525,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,36*
€ 500,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
32940-A
ab € 469,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.