Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 32205 BJ2/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10032205 BJ2/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32205 BJ2/Q
EAN/GTIN:
     7316572500415
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
kegelrollenlager außendurchmesser 5...
Einreihige Kegelrollenlager 32205 BJ2/Q Innendurchmesser 25,000 Aussendurchmesser 52,000 Breite 19,250, 32205 BJ2/Q, 32205 BJ2/Q, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
322
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
19.250 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
494
1
€ 4,90*
ab € 11,93*
€ 16,91*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,49*
€ 17,19*
6 Tage
611
1
€ 10,00*
ab € 13,17*
€ 18,57*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 15,06*
€ 21,00*
2 Tage
611
1
€ 7,90*
ab € 15,10*
€ 21,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
32205.BA
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.