Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 32026 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10032026 X
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32026 X
EAN/GTIN:
     7316577005748
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 32026 X Innendurchmesser 130,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 47,400, 32026 X, 32026 X, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
320
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
47.400 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 127,21*
€ 140,62*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 127,81*
€ 141,30*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 131,80*
€ 145,10*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 143,03*
€ 156,22*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 147,09*
€ 159,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10011474
ab € 123,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.