Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlagersatz 32026 X/DF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10032026 X/DF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32026 X/DF
EAN/GTIN:
     7316571001753
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlagersatz 32026 X/DF SKF Einreihige Kegelrollenlagersatz 32026 X/DF, Baureihe: 320, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Kegelrollenlager, Innendurchmesser d: 130,000 mm, Aussendurchmesser D: 200,000 mm, Breite B: 90,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 720, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050910, eclass 6. 2: 23050910, eclass 7. 1: 23050910, eclass 10. 1: 23050910, eclass 11: 23050910, UNSPSC 11. 2: 31171516, 32026 X/DF, 32026 X/DF, SKF, Einreihige Kegelrollenlagersatz
Weitere Informationen:
Baureihe:
320
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
90.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 642,46*
€ 685,90*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 704,96*
€ 752,97*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,72*
€ 753,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 823,57*
€ 885,40*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.841,46*
€ 2.941,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.941,00*
€ 3.499,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.911,28*
€ 3.464,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.863,52*
€ 3.407,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.841,46*
€ 3.381,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.