Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zweireihige Schraegkugellager 3201 A-2ZTN9/MT33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1003201 A-2ZTN9/MT33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3201 A-2ZTN9/MT33
EAN/GTIN:
     7316570966503
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Zweireihige Schraegkugellager 3201 A-2ZTN9/MT33 Innendurchmesser 12,000 Aussendurchmesser 32,000 Breite 15,900 Beruehrungswinkel 30 ° Schraegkugellager, zweireihig, beidseitig abgedichtet mit Stahlblechscheiben, Kunststoffkaefig aus Polyamid 66 - 30 °C bis + 120 °C, 3201 A-2ZTN9/MT33, 3201 A-2ZTN9/MT33, SKF, Zweireihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
32
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
32.000 mm
Breite B:
15.900 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Deckscheiben
Dichtung Nachsatz:
2Z/ZZ/2ZR
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,44*
€ 23,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,64*
€ 24,02*
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 19,90*
€ 27,16*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 20,77*
€ 28,38*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 21,94*
€ 29,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.