Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zweireihige Schraegkugellager 3200 ATN9/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1003200 ATN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3200 ATN9/C3
EAN/GTIN:
     7316570150285
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Zweireihige Schraegkugellager 3200 ATN9/C3 Innendurchmesser 10,000 Aussendurchmesser 30,000 Breite 14,000 Beruehrungswinkel 30 °, 3200 ATN9/C3, 3200 ATN9/C3, SKF, Zweireihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
32
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
Breite B:
14.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,43*
€ 21,47*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,59*
€ 21,62*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,59*
€ 21,73*
1 Tag
60
1
€ 4,90*
ab € 16,56*
€ 22,90*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 18,93*
€ 25,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0205032370030
ab € 14,60*
Ähnlich
SNR
3200.AC3
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.