Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003200 ATN9/C3 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff274.jpg
0901d196807ff274.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003200 ATN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3200 ATN9/C3
EAN/GTIN:
     7316570150285
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 30 mm Breite B: 14 mm Breite C: 14 mm Grenzdrehzahl min-1: 24000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
30 mm
Breite B:
14 mm
Breite C:
14 mm
Grenzdrehzahl min-1:
24000
Innendurchmesser d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: 1003200 ATN9/C3, 3200 ATN9/C3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 21,13*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 21,19*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,56*
€ 21,25*
1 Tag
60
1
€ 4,90*
ab € 16,53*
€ 22,52*
6 Tage
59
1
€ 10,00*
ab € 18,01*
€ 24,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 211,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0205032370030
ab € 15,47*
Ähnlich
SNR
3200.AC3
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.