Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlagersatz 31312/DF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10031312/DF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     31312/DF
EAN/GTIN:
     7316577448651
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlagersatz 31312/DF SKF Einreihige Kegelrollenlagersatz 31312/DF, Baureihe: 313, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Kegelrollenlager, Innendurchmesser d: 60,000 mm, Aussendurchmesser D: 130,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 720, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050910, eclass 6. 2: 23050910, eclass 7. 1: 23050910, eclass 10. 1: 23050910, eclass 11: 23050910, UNSPSC 11. 2: 31171516, 31312/DF, 31312/DF, SKF, Einreihige Kegelrollenlagersatz
Weitere Informationen:
Baureihe:
313
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
60.000 mm
Aussendurchmesser D:
130.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 228,73*
€ 251,31*
6 Tage
29
€ 10,00*
ab € 228,68*
€ 251,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,49*
€ 299,88*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,93*
€ 417,97*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.250,56*
€ 1.344,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,93*
€ 1.600,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,40*
€ 1.593,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.302,81*
€ 1.550,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.278,05*
€ 1.520,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.250,56*
€ 1.488,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.