Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlagersatz 31311 J2/QDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10031311 J2/QDF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     31311 J2/QDF
EAN/GTIN:
     7316570693768
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlagersatz 31311 J2/QDF Innendurchmesser 55,000 Aussendurchmesser 120,000 Breite 63,000, 31311 J2/QDF, 31311 J2/QDF, SKF, Einreihige Kegelrollenlagersatz
Weitere Informationen:
Baureihe:
313
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
63.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,45*
€ 275,92*
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 265,28*
€ 299,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 296,13*
€ 335,64*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,99*
€ 340,52*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.018,24*
€ 1.101,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,28*
€ 1.310,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,54*
€ 1.306,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,17*
€ 1.271,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,37*
€ 1.245,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,24*
€ 1.211,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.