Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlagersatz 31310 J2/QCL7CDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10031310 J2/QCL7CDF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     31310 J2/QCL7CDF
EAN/GTIN:
     7316570384635
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlagersatz 31310 J2/QCL7CDF Innendurchmesser 50,000 Aussendurchmesser 110,000 Breite 58,500, 31310 J2/QCL7CDF, 31310 J2/QCL7CDF, SKF, Einreihige Kegelrollenlagersatz
Weitere Informationen:
Baureihe:
313
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
110.000 mm
Breite B:
58.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 302,90*
€ 345,62*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 316,49*
€ 350,92*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,33*
€ 360,11*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,67*
€ 413,82*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.287,19*
€ 1.381,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,70*
€ 1.644,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,88*
€ 1.636,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,11*
€ 1.589,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.310,11*
€ 1.559,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.287,19*
€ 1.531,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.785,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.