| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100305805 C-2Z Herst.-Nr.: 305805 C-2Z EAN/GTIN: 7316577742735 |
| |
|
| | |
| Laufrolle 305805 C-2Z Innendurchmesser 25,000 Aussendurchmesser 62,000 Breite 20,600, 305805 C-2Z, 305805 C-2Z, SKF, Laufrolle Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 25.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Breite B: | 20.600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 28,46* | € 37,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,53* | € 37,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 29,09* | € 38,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 31,92* | € 41,48* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 37,29* | € 48,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|