Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialpendelrollenlager 29430 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10029430 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29430 E
EAN/GTIN:
     7316576609121
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialpendelrollenlager 29430 E Innendurchmesser 150,000 Aussendurchmesser 300,000 Breite 90,000, 29430 E, 29430 E, SKF, Axialpendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
294
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
300.000 mm
Breite B:
90.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 1.102,45*
€ 1.158,06*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.097,59*
€ 1.158,07*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.188,05*
€ 1.249,87*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.411,67*
€ 1.471,48*
5 Tage
12
€ 10,00*
ab € 1.449,66*
€ 1.507,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,48*
€ 1.751,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.462,72*
€ 1.740,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.432,69*
€ 1.704,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.414,97*
€ 1.683,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,67*
€ 1.679,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.