Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialpendelrollenlager 29428 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10029428 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29428 E
EAN/GTIN:
     7316576609114
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialpendelrollenlager 29428 E Innendurchmesser 140,000 Aussendurchmesser 280,000 Breite 85,000, 29428 E, 29428 E, SKF, Axialpendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
294
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
280.000 mm
Breite B:
85.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.024,10*
€ 1.086,46*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.020,07*
€ 1.086,47*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 1.080,55*
€ 1.147,73*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 1.111,20*
€ 1.173,47*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.319,51*
€ 1.391,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,97*
€ 1.656,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.385,35*
€ 1.648,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,35*
€ 1.608,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,02*
€ 1.582,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,51*
€ 1.570,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.488,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.