| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10029420 E Herst.-Nr.: 29420 E EAN/GTIN: 7316576609077 |
| |
|
| | |
| Axialpendelrollenlager 29420 E Innendurchmesser 100,000 Aussendurchmesser 210,000 Breite 67,000, 29420 E, 29420 E, SKF, Axialpendelrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 294 | Herstellerartikelgruppe: | Axial Rillenkugellager | Innendurchmesser d: | 100.000 mm | Aussendurchmesser D: | 210.000 mm | Breite B: | 67.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 728 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 565,04* | € 608,52* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,14* | € 608,53* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 682,55* | € 730,58* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 679,11* | € 730,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 684,10* | € 734,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|