| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10029414 E Herst.-Nr.: 29414 E EAN/GTIN: 7316576609039 |
| |
|
| | |
| Axialpendelrollenlager 29414 E Innendurchmesser 70,000 Aussendurchmesser 150,000 Breite 48,000, 29414 E, 29414 E, SKF, Axialpendelrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 294 | Herstellerartikelgruppe: | Axial Pendelrollenlager | Innendurchmesser d: | 70.000 mm | Aussendurchmesser D: | 150.000 mm | Breite B: | 48.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 728 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 391,21* | € 424,31* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,55* | € 424,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 395,78* | € 428,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 398,69* | € 428,71* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 404,81* | € 438,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|