Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialpendelrollenlager 29334 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10029334 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29334 E
EAN/GTIN:
     7316576608971
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialpendelrollenlager 29334 E Innendurchmesser 170,000 Aussendurchmesser 280,000 Breite 67,000, 29334 E, 29334 E, SKF, Axialpendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
293
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
170.000 mm
Aussendurchmesser D:
280.000 mm
Breite B:
67.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 858,66*
€ 904,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 858,34*
€ 904,13*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 906,92*
€ 956,49*
7 Tage
1
€ 10,00*
ab € 1.080,52*
€ 1.138,42*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.115,52*
€ 1.166,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,74*
€ 1.388,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,34*
€ 1.380,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,87*
€ 1.352,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,40*
€ 1.334,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,52*
€ 1.327,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.