| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10029320 E Herst.-Nr.: 29320 E EAN/GTIN: 7316576608919 |
| |
|
| | |
| Axialpendelrollenlager 29320 E Innendurchmesser 100,000 Aussendurchmesser 170,000 Breite 42,000, 29320 E, 29320 E, SKF, Axialpendelrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 293 | Herstellerartikelgruppe: | Axial Pendelrollenlager | Innendurchmesser d: | 100.000 mm | Aussendurchmesser D: | 170.000 mm | Breite B: | 42.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 728 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 372,60* | € 404,19* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 374,49* | € 404,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 428,81* | € 464,53* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 459,06* | € 495,69* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 450,16* | € 502,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|