Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialpendelrollenlager 29230 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10029230 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29230 E
EAN/GTIN:
     7316571200033
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialpendelrollenlager 29230 E Innendurchmesser 150,000 Aussendurchmesser 215,000 Breite 39,000, 29230 E, 29230 E, SKF, Axialpendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
292
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
39.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.717,50*
€ 1.796,29*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.721,91*
€ 1.796,30*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.754,52*
€ 1.831,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.800,75*
€ 1.932,76*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 1.938,71*
€ 2.006,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.831,11*
€ 2.179,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.817,90*
€ 2.163,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.778,26*
€ 2.116,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.765,04*
€ 2.100,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.754,52*
€ 2.087,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.