Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 29230 E 150x215x39, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 29230 E 150x215x39, Axial-Pendelrollenlager
SKF 29230 E 150x215x39, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10083898
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29230 E
EAN/GTIN:
     07316571200033
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
29230 E
Hersteller: SKF
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,300 kg
Innenmaße:
150,000 mm
Außenmaße:
215,000 mm
Breite:
39,000 mm
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Gelenklager, DIN 635-2, Pendelrollenlager, axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, pendelrollenlager innendurchmesser 150 mm, SKF Axial-Pendelrollenlager 29230 E, SKF Axial-Pendelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.748,10*
€ 1.841,55*
Frei Haus
ab € 1.764,64*
€ 1.850,53*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.845,15*
€ 1.940,32*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 1.937,56*
€ 2.029,99*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.959,65*
€ 2.068,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.940,32*
€ 2.308,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.925,61*
€ 2.291,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.879,35*
€ 2.236,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.854,74*
€ 2.207,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.845,15*
€ 2.195,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.