Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 25590/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10025590/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     25590/Q
EAN/GTIN:
     7316572315583
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Innenring Nadellager
Einreihige Kegelrollenlager 25590/Q Innenring Innendurchmesser 45,618 Aussendurchmesser 75,476 Breite 25,400, 25590/Q, 25590/Q, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
45.618 mm
Aussendurchmesser D:
70.310 mm
Breite B:
254.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
zoellig
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 11,27*
€ 16,45*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,55*
€ 17,84*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 13,51*
€ 19,07*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 18,57*
€ 27,27*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 59,10*
€ 72,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.