Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23128 CCK/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023128 CCK/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23128 CCK/W33
EAN/GTIN:
     7316576656255
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23128 CCK/W33 Innendurchmesser 140,000 Aussendurchmesser 225,000 Breite 68,000, 23128 CCK/W33, 23128 CCK/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
225.000 mm
Breite B:
68.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 412,12*
€ 441,07*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,99*
€ 441,08*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 461,92*
€ 492,75*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 471,47*
€ 503,63*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 469,15*
€ 503,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,75*
€ 586,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,77*
€ 582,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,81*
€ 569,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,17*
€ 561,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,92*
€ 549,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23128.EAKW33
ab € 269,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.