Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23060 CCK/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023060 CCK/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23060 CCK/W33
EAN/GTIN:
     7316570959543
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23060 CCK/W33 Innendurchmesser 300,00 Aussendurchmesser 460,00 Breite 118,000, 23060 CCK/W33, 23060 CCK/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
300.000 mm
Aussendurchmesser D:
460.000 mm
Breite B:
118.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.083,55*
€ 2.190,91*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2.098,87*
€ 2.201,61*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.117,01*
€ 2.235,65*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.184,12*
€ 2.287,27*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 2.391,69*
€ 2.509,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.287,27*
€ 2.721,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.275,62*
€ 2.707,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.220,74*
€ 2.642,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.190,26*
€ 2.606,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.184,12*
€ 2.599,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.