Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22330 CCK/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022330 CCK/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22330 CCK/W33
EAN/GTIN:
     7316576654633
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22330 CCK/W33 Innendurchmesser 150,000 Aussendurchmesser 320,000 Breite 108,000, 22330 CCK/W33, 22330 CCK/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
320.000 mm
Breite B:
108.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.026,54*
€ 1.071,65*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.025,27*
€ 1.076,71*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.115,92*
€ 1.168,32*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.180,54*
€ 1.238,23*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.319,86*
€ 1.375,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,37*
€ 1.636,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.368,65*
€ 1.628,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,77*
€ 1.599,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.327,77*
€ 1.580,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,86*
€ 1.570,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22330-E1-K
ab € 868,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.