Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22330 CCK/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022330 CCK/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22330 CCK/C4W33
EAN/GTIN:
     7316577307712
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22330 CCK/C4W33 Innendurchmesser 150,000 Aussendurchmesser 320,000 Breite 108,000, 22330 CCK/C4W33, 22330 CCK/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
320.000 mm
Breite B:
108.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.219,08*
€ 1.280,83*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.313,33*
€ 1.371,43*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 1.326,08*
€ 1.380,84*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.318,62*
€ 1.380,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.479,10*
€ 1.545,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,84*
€ 1.643,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,49*
€ 1.634,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,30*
€ 1.602,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,80*
€ 1.581,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.318,62*
€ 1.569,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10118998
ab € 858,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.