Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22330 CC/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022330 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22330 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576600623
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22330 CC/C3W33 Innendurchmesser 150,000 Aussendurchmesser 320,000 Breite 108,000, 22330 CC/C3W33, 22330 CC/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
320.000 mm
Breite B:
108.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 999,73*
€ 1.054,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.001,34*
€ 1.054,93*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.090,45*
€ 1.145,50*
6 Tage
12
€ 10,00*
ab € 1.153,08*
€ 1.216,91*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.320,61*
€ 1.385,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.385,30*
€ 1.648,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,05*
€ 1.642,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,80*
€ 1.608,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,08*
€ 1.586,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,61*
€ 1.571,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10072043
ab € 814,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.