Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22315 E/C2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022315 E/C2
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22315 E/C2
EAN/GTIN:
     7316570425550
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22315 E/C2 Innendurchmesser 75,000 Aussendurchmesser 160,000 Breite 55,000, 22315 E/C2, 22315 E/C2, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
75.000 mm
Aussendurchmesser D:
160.000 mm
Breite B:
55.000 mm
Lagerluft:
C2/J20 Lagerluft ist kleiner als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 184,09*
€ 227,93*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 214,24*
€ 249,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 210,55*
€ 269,39*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 354,06*
€ 411,40*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,93*
€ 271,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,40*
€ 268,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.