Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22230 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022230 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22230 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316572064498
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22230 CC/W33 Innendurchmesser 150,000 Aussendurchmesser 270,000 Breite 73,000, 22230 CC/W33, 22230 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
270.000 mm
Breite B:
73.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,63*
€ 506,61*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 471,42*
€ 506,74*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 511,68*
€ 547,58*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 511,30*
€ 547,58*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 605,37*
€ 646,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,08*
€ 768,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,48*
€ 765,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,11*
€ 749,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,81*
€ 738,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,37*
€ 720,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22230-E1
ab € 384,62*
Ähnlich
SNR
22230.EAW33
ab € 352,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.