Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22230 CC/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022230 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22230 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576600692
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22230 CC/C3W33 Innendurchmesser 150,000 Aussendurchmesser 270,000 Breite 73,000, 22230 CC/C3W33, 22230 CC/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
270.000 mm
Breite B:
73.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 457,79*
€ 491,54*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,44*
€ 491,55*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 525,90*
€ 562,25*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 526,54*
€ 562,26*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 605,00*
€ 647,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,94*
€ 771,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,90*
€ 769,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,21*
€ 752,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,20*
€ 735,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,00*
€ 719,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10071988
ab € 386,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.