Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 2222 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1002222 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2222 M
EAN/GTIN:
     7316577730305
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Pendelkugellager 2222 M Innendurchmesser 110,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 53,000, 2222 M, 2222 M, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
22
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
53.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 284,80*
€ 308,80*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 287,87*
€ 313,15*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 319,86*
€ 347,01*
6 Tage
14
€ 10,00*
ab € 348,96*
€ 379,25*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 400,04*
€ 433,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,02*
€ 515,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,12*
€ 514,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,74*
€ 503,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,28*
€ 494,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,04*
€ 476,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10046385
ab € 335,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.