Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Kegelrollenlager 18520/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10018520/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     18520/Q
EAN/GTIN:
     7316570371086
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 18520/Q Aussenring Innendurchmesser 61,958 Aussendurchmesser 73,025 Breite 12,700, 18520/Q, 18520/Q, SKF, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
61.958 mm
Aussendurchmesser D:
73.025 mm
Breite B:
12.700 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
zoellig
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 62,94*
€ 81,30*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 62,95*
€ 81,31*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.