| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1001208 EKTN9/C3 Herst.-Nr.: 1208 EKTN9/C3 EAN/GTIN: 7316576626562 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager 1208 EKTN9/C3 Innendurchmesser 40,000 Aussendurchmesser 80,000 Breite 18,000, 1208 EKTN9/C3, 1208 EKTN9/C3, SKF, Pendelkugellager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 12 | Herstellerartikelgruppe: | Pendelkugellager | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 80.000 mm | Breite B: | 18.000 mm | Lagerluft: | C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal | Bohrung: | Konische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 630 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 15,60* | € 21,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,63* | € 21,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,96* | € 23,72* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 18,74* | € 24,62* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 20,80* | € 27,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|