Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 1206 EKTN9/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1001206 EKTN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1206 EKTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316574194483
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1206 EKTN9/C3 Innendurchmesser 30,000 Aussenduchmesser 62,000 Breite 16,000 , 1206 EKTN9/C3, 1206 EKTN9/C3, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
62.000 mm
Breite B:
16.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 11,51*
€ 15,94*
1 Tag
7
1
€ 8,90*
ab € 11,52*
€ 15,96*
1 Tag
118
1
€ 4,90*
ab € 13,10*
€ 18,18*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,13*
€ 19,36*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 15,08*
€ 20,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1206-K-TVH-C3
ab € 10,52*
Ähnlich
SNR
1206.KC3
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.