Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 1205 ETN9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1001205 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1205 ETN9
EAN/GTIN:
     7316570920840
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1205 ETN9 Innendurchmesser 25,000 Aussenduchmesser 52,000 Breite 15,000, 1205 ETN9, 1205 ETN9, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
15.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
2
€ 4,90*
ab € 9,95*
€ 13,53*
1 Tag
50
1
€ 8,90*
ab € 9,90*
€ 13,59*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 14,14*
1 Tag
354
1
€ 7,90*
ab € 13,01*
€ 17,76*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 13,71*
€ 18,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,39*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.