Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 11210 TN9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10011210 TN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     11210 TN9
EAN/GTIN:
     7316571228280
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Pendelkugellager 11210 TN9 Innendurchmesser 50,000 Aussendurchmesser 90,000 Breite 58,000, 11210 TN9, 11210 TN9, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
112
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
58.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 72,40*
€ 87,20*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,39*
€ 87,64*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 73,08*
€ 87,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,96*
€ 98,37*
5 Tage
52
€ 4,30*
ab € 81,31*
€ 99,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10006489
ab € 39,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.