| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10011208 TN9 Herst.-Nr.: 11208 TN9 EAN/GTIN: 7316571228266 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager 11208 TN9 Innendurchmesser 40,000 Aussendurchmesser 80,000 Breite 56,000, 11208 TN9, 11208 TN9, SKF, Pendelkugellager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 112 | Herstellerartikelgruppe: | Pendelkugellager | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 80.000 mm | Breite B: | 56.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 630 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 53,93* | € 69,27* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 57,30* | € 73,01* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,76* | € 74,84* | | | | | 120 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 65,93* | € 82,25* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 65,74* | € 84,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|