| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075200.3812 Herst.-Nr.: 110223 EAN/GTIN: 4047322267427 |
| | |
|
| | |
| Gerades Rueckschlagventil Blaue Serie,Gew. -Schl. , G 3/8. . . Ger. Rueckschlagventil Blaue Serie, Gew. zu Schl. , G 3/8 a. , fuer Schl. -Aussen- 12 mm, Arbeitsdr. max. 10 bar, Kunststoff/MS vern. , 200. 3812, 110223, RIEGLER, Gerades Rueckschlagventil Blaue Serie,Gew. -Schl. , G 3/8 a. 12mm Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Verschraubungen und Verbindungsteile | Typ: | Schnellsteckverbinder | Ausfuehrung: | Schnellsteckverbinder _blaue Serie | Weitere Ausfuehrung: | Schnellsteckverbinder _blaue Serie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,26* | € 4,85* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 10,08* | € 13,83* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,66* | € 16,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|